Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Alumnic - 68376

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Alumnic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

130 mm

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 130 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780683760

Réf. Sonepar

00013068376

Réf. Fournisseur

68376

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

130 mm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Alumnic RAL9006

Les Atouts de l'article:

Joint de fond Plastique Symétrique

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm