🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc antimicrobien - 68707

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687072

Réf. Sonepar

00013068707

Réf. Fournisseur

68707

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

Embout - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm