Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60°à 120°-Goulotte Logix 85x50mm-Blanc antimicrobien - 68724

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60°à 120°-Goulotte Logix 85x50mm-Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687249

Réf. Sonepar

00013068724

Réf. Fournisseur

68724

Marque

Planet Wattohm

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

60...120 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm