Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Couvercle - Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne - Blanc antimicrobien - 68728

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle - Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne - Blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687287

Réf. Sonepar

00013068728

Réf. Fournisseur

68728

Marque

Planet Wattohm

largeur:

45 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

lisse

couleur:

blanc

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

fixation du couvercle:

encliquetable

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Oui

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne - Assemblage corps avec couvercle par clipsage - Démontage à l?aide d?un tournevis - Blanc antimicrobien

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm