Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Goulotte Logix 45 Antibactérienne-160x50mm-3 compartiments-Livré sans couvercle - 68737

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

160 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780687379

Réf. Sonepar

00013068737

Réf. Fournisseur

68737

Marque

Planet Wattohm

largeur:

160 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

6324 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation Logix 45 Antibactérienne-160x50mm-3 compartiments-Fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment)-Longueur 2m-PVC antibactérien:matière à base d?ions argent Ag+ garantissant la non prolifération des bactéries

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm