Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Colonne 2 compartiments LOGIX 2,67m aluminium - PW32320

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

2770...4050 mm
Voir les options disponibles680...680 mm

largeur de colonne:

82 mm
Voir les options disponibles75 mm

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 2770...4050 mm

  • largeur de colonne - 82 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784179306

Réf. Sonepar

00013417930

Réf. Fournisseur

PW32320

Marque

Planet Wattohm

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

2770...4050 mm

largeur de colonne:

82 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1280 mm

profondeur de la colonne:

75 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

6220 mm²

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm