Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Colonnette 2 compartiments LOGIX 0,68m Aluminium - PW32326

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

680...680 mm
Voir les options disponibles2770...4050 mm

largeur de colonne:

75 mm
Voir les options disponibles82 mm

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 680...680 mm

  • largeur de colonne - 75 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784179351

Réf. Sonepar

00013417935

Réf. Fournisseur

PW32326

Marque

Planet Wattohm

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

680...680 mm

largeur de colonne:

75 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

125 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

6220 mm²

La colonnette peut être fixée au sol ou sur mobilier. Elle peut aussi être équipé d'un pied métalique de 6kg, qui en fait une colonnette mobile

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm