Nexans - Câble souple Nexans H07 RNF Titanex Mini Mobiway Mob cuivre 3G2,5 100m - 01273270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3170230961482
Réf. Sonepar
00014096148
Réf. Fournisseur
01273270
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
caoutchouc
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
11.6 mm
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
199 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans