Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - Câble souple Nexans H07 RNF Titanex Mini Mobiway Mob cuivre 3G1,5 150m - 01273269

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170230961499

Réf. Sonepar

00014096149

Réf. Fournisseur

01273269

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

caoutchouc

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

9.8 mm

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

138 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

Nexans Câble souple H07 RNF Titanex Mini Mobiway 3G1,5 touret de 150m. Câble élastomère avec âme cuivre. Idéal pour le tertiare la maintenace en milieu industriel. TITANEX est réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans