Intuis-Elec - Radiateur connecté Dook - plinthe - 1000W - blanc satiné - NEN3383TCEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
blancCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700045800
Réf. Sonepar
00017004580
Réf. Fournisseur
NEN3383TCEC
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1030 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
117 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
23 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur connecté Dook - plinthe - 1000W - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur design 100% connecté* double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée
Un design sans concession, des vues latérales soignées dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes.
La chaleur douce et permanente de la fonte active complétée par la façade chaude prioritaire pour un confort enveloppant en toutes saisons.
Lumière d’ambiance intégrée par led. Double fonction : chemin lumineux associé au détecteur de présence et veilleuse à intensités et durées variables.
Les économies d’énergie pilotées en mode connecté avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.
* 100% connecté signifie que le module de connexion intuis connect with Netatmo est livré inclus dans l'emballage, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.
Fonctionnalités
DOOK présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.
- Précision de réglage au 10ème de degré
- Amplitude et dérive faible : CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d’absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
- Fil pilote numérique
Quelques mots du fabricant :
Avec sa double enveloppe DOOK présente un design sans concession dans tous les formats
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec