Intuis-Elec - Radiateur connecté Corélia nativ horizontal - 1250W - blanc - M259114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - autre
largeur - 945 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700058510
Réf. Sonepar
00017005851
Réf. Fournisseur
M259114
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
autre
largeur:
945 mm
hauteur:
626 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
25.3 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur connecté Corélia nativ horizontal - 1250W - Blanc satiné - Technologie Actifluide - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur connecté à inertie fluide nouvelle génération
Le corps de chauffe Actifluide® repose sur la combinaison d'un élément inertiel fluide et d'un élément réactif en aluminium extrudé, matériau reconnu pour sa forte conductivité thermique. Cette architecture hybride permet une montée en température aussi rapide qu’un radiateur fluide traditionnel, et une directivité optimisée de la chaleur vers l'avant du radiateur.
Régulation électronique ultra précise, détection d'absence, mode connecté avec l'application intuis connect with Netatmo*. CORELIA nativ est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence le confort et les économies d'énergie.
Un radiateur fluide qui s’intègre naturellement dans l’habitat. La façade plane et élégante du radiateur s’intégrera en toute discrétion dans tous les intérieurs contemporains.
CORELIA nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles oeil.
* CORELIA nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).
Interface nativ
Puisque chaque degré en moins c’est 7% d’économie. CORELIA nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.
- Écran graphique couleur avec boutons dédiés aux fonctions courantes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA certifié de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d’absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fluide nouvelle génération
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec