nouveau

Intuis-Elec - Radiateur connecté Corélia nativ horizontal - 1500W - blanc - M259115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

1500 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700058527

Réf. Sonepar

00017005852

Réf. Fournisseur

M259115

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

945 mm

hauteur:

626 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

25.3 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté Corélia nativ horizontal - 1500W - Blanc satiné - Technologie Actifluide - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Radiateur connecté Corélia nativ horizontal - 1500W - Blanc satiné - Technologie Actifluide - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur connecté à inertie fluide nouvelle génération
Le corps de chauffe Actifluide® repose sur la combinaison d'un élément inertiel fluide et d'un élément réactif en aluminium extrudé, matériau reconnu pour sa forte conductivité thermique. Cette architecture hybride permet une montée en température aussi rapide qu’un radiateur fluide traditionnel, et une directivité optimisée de la chaleur vers l'avant du radiateur.
Régulation électronique ultra précise, détection d'absence, mode connecté avec l'application intuis connect with Netatmo*. CORELIA nativ est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence le confort et les économies d'énergie.
Un radiateur fluide qui s’intègre naturellement dans l’habitat. La façade plane et élégante du radiateur s’intégrera en toute discrétion dans tous les intérieurs contemporains.
CORELIA nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles oeil.
* CORELIA nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).

Interface nativ

Puisque chaque degré en moins c’est 7% d’économie. CORELIA nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.


  • Écran graphique couleur avec boutons dédiés aux fonctions courantes
  • Synchronisation entre appareils nativ
  • Précision de réglage au 10ème de degré
  • CA certifié de 0,1
  • Indicateur comportemental
  • Détection d’absence
  • Planning auto-adaptif
  • Détection de fenêtre ouverte
  • Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
  • Étalonnage de la température
  • Programmation journalière et hebdomadaire
  • Fil pilote 6 ordres


Quelques mots du fabricant :

Radiateur à inertie fluide nouvelle génération

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec