En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 1000W - 443219

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1000 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 527 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334432195

Réf. Sonepar

00018443219

Réf. Fournisseur

443219

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

527 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

5.2 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Non

Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 horizontal blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur immédiate

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.

Des économies d'énergie.

En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

Garantie 2 ans.



Quelques mots du fabricant :

AMADEUS 3 H 1000W BLC Horizontal Alu à rayonnement Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 2*

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor