Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 1000W - 443224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalCaractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 470 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334432249
Réf. Sonepar
00018443224
Réf. Fournisseur
443224
Marque
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
470 mm
hauteur:
740 mm
profondeur:
117 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
6.2 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Non
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur immédiate
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.
Des économies d'énergie.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Garantie 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
AMADEUS 3 V 1000W BLC Vertical Alu à rayonnement Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 2*
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor