Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 2000W - 443226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalCaractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 470 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334432263
Réf. Sonepar
00018443226
Réf. Fournisseur
443226
Marque
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
470 mm
hauteur:
1190 mm
profondeur:
117 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
10 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Non
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor