En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 1000W blanc brillant - 472320

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1883 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334723200

Réf. Sonepar

00018472320

Réf. Fournisseur

472320

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1883 mm

profondeur:

83 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

nombre de tubes:

37

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

23 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique 1000W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"

Les Atouts de la gamme:

Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).

Des économies d'énergie.

Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Garantie 2 ans.



Quelques mots du fabricant :

CORSAIRE 2 1000W BLC BRI Standard droit Barre de portage repositionnable NF électricite performance 2*

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor