Thermor - Sèche-serviettes Corsaire 2 étroit 0300W blanc brillant - 473302

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 899 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334733025

Réf. Sonepar

00018473302

Réf. Fournisseur

473302

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

899 mm

profondeur:

83 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

220...240 V

nombre de tubes:

15

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

8.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique étroit 0300W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"

Les Atouts de la gamme:

Une barre de portage amovible supplémentaire. Barres rondes et droites. Format étroit (40cm) ou standard (50 et 55cm selon les modèles).

Des économies d'énergie

Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Garantie 2 ans.



Quelques mots du fabricant :

CORSAIRE 2 ETROIT 0300W BLC BRI Etroit droit Barre de portage repositionnable NF électricite performance 2*

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor