Thorn - Accessoires - CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH - 96108712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
largeur - 140 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 2 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167565475
Réf. Sonepar
00019756547
Réf. Fournisseur
96108712
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
largeur:
140 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
2 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Accessoires - CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 110 - 120 mm à Ø100 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué blanc. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 140 mmPoids : 0,09 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 110 - 120 mm à Ø100 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué blanc. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 140 mmPoids : 0,09 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn