Non retournable

Thorn - Accessoires - CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH - 96108713

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires - CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

160 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 2 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167565482

Réf. Sonepar

00019756548

Réf. Fournisseur

96108713

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

largeur:

160 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

2 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoires - CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 130 - 140 mm à Ø100 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué blanc. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 160 mmPoids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn