Ledvance - HQI-TS 2000W/D/SK12s 860 OSRAM Lampe à décharge - 271682

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

210000 lm
Voir les options disponibles90000 lm
Voir les options disponibles215000 lm
Voir les options disponibles230000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W
Voir les options disponibles1000 W

température de couleur:

6100 K
Voir les options disponibles4100 K
Voir les options disponibles4400 K
Voir les options disponibles4650 K
Voir les options disponibles6200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - K12s-36

  • flux lumineux de la source - 210000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 6100 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300271682

Réf. Sonepar

00025027168

Réf. Fournisseur

271682

Marque

Ledvance

Culot:

K12s-36

flux lumineux de la source:

210000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

6100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

autre

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

4500 h

tension de lampe:

190...190 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p15

diamètre:

41 mm

longueur totale:

187 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

861

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2145 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Arc Court - Pour Luminaire fermé - 2000W - 210000lm 6100K 4500h - IRC83 - ø41 x 187mm - Culot K12s-36

Les Atouts de l'article:

Arc court, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Excellent rendu des couleurs. Excellente stabilité de couleur. Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Réamorçage à chaud possible. Dimensions compactes pour de petits projecteurs. Bon positionnement grâce à la base K12S. Zones d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. simulation solaire, test de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Excellent rendu des couleurs
  • Excellente stabilité de couleur
  • Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
  • Réamorçage à chaud possible
  • Dimensions compactes pour de petits projecteurs
  • Bon positionnement grâce à la base K12S
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D)
  • Zones d'application
  • Stades sportifs et systèmes de projecteurs
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Aéroports
  • simulation solaire, test de matériaux
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance