Ledvance - HQI-TS 2000W/NDL/SK12s 942 OSRAM Lampe à décharge - 525499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
215000 lmCaractéristiques principales
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 215000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 4650 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321525499
Réf. Sonepar
00025152549
Réf. Fournisseur
525499
Marque
Ledvance
Culot:
K12s-36
flux lumineux de la source:
215000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
4650 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
autre
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
6000 h
tension de lampe:
200...200 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
41 mm
longueur totale:
187 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
946
désignation de la lampe:
T12
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2123 kWh
Les Atouts de l'article:
Arc court, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Excellent rendu des couleurs. Excellente stabilité de couleur. Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Réamorçage à chaud possible. Dimensions compactes pour de petits projecteurs. Bon positionnement grâce à la base K12S. Zones d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. simulation solaire, test de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance