Ledvance - HQI-E 250W/D Opale E40 952 12000h OSRAM Lampe à décharge - 677907

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

18000 lm
Voir les options disponibles40000 lm
Voir les options disponibles42000 lm
Voir les options disponibles100000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W
Voir les options disponibles440 W
Voir les options disponibles1000 W

température de couleur:

5500 K
Voir les options disponibles3700 K
Voir les options disponibles3800 K
Voir les options disponibles4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 18000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W

  • température de couleur - 5500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321677907

Réf. Sonepar

00025167790

Réf. Fournisseur

677907

Marque

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

18000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

température de couleur:

5500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

tension de lampe:

105...105 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

90 mm

longueur totale:

226 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

955

désignation de la lampe:

ED28

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

260 kWh

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-E Iodures métalliques - Ellipsoïdale Opale - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 250W - 18000lm 5500K 16000h - IRC90 - ø90 x 226mm - Classe Energie G - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Zones d'application: Usines et ateliers. Salles d'exposition et foires. Salles de sport et salles polyvalentes. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne fixez pas la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de manière à ne pas s'attendre à une fixation prolongée du luminaire à une distance inférieure à 4 m.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D)
  • Zones d'application
  • Usines et ateliers
  • Salles d'exposition et foires
  • Salles de sport et salles polyvalentes
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance