Ledvance - HQI-E 400W/N Opale E40 6389000h OSRAM Lampe à décharge - 039803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
40000 lmpuissance de la source lumineuse:
440 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 40000 lm
puissance de la source lumineuse - 440 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 3800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075039803
Réf. Sonepar
07074503980
Réf. Fournisseur
039803
Marque
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
40000 lm
puissance de la source lumineuse:
440 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
3800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
127...127 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
h45
diamètre:
120 mm
longueur totale:
290 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
638
désignation de la lampe:
ED37
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
450 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Zones d'application: Usines et ateliers. Salles d'exposition et foires. Salles de sport et salles polyvalentes. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne fixez pas la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de manière à ne pas s'attendre à une fixation prolongée du luminaire à une distance inférieure à 4 m.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance