Ura - Lampe douille - culot BA9S 12Volts 3Watts - UR953193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
12...12 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
modèle - clair
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400150663
Réf. Sonepar
00030015066
Réf. Fournisseur
UR953193
Marque
Ura
puissance de la source lumineuse:
3 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
11 mm
longueur totale:
29.5 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non