Ura - Lampe douille - avec culot BA9S - 3,6Volts 1Ampère - UR953194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
3.6...3.6 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 3.6 W
Culot - autre
tension de lampe - 3.6...3.6 V
durée de vie nominale moyenne - 100 h
modèle - clair
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400150670
Réf. Sonepar
00030015067
Réf. Fournisseur
UR953194
Marque
Ura
puissance de la source lumineuse:
3.6 W
Culot:
autre
tension de lampe:
3.6...3.6 V
durée de vie nominale moyenne:
100 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
18 mm
longueur totale:
32.5 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.