Non retournable

Ura - Batterie Ni-MH 4,8V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111907

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-MH 4,8V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2200 mAh
Voir les options disponibles800 mAh

désignation IEC:

HR14
Voir les options disponiblesautre

autre désignation:

SC
Voir les options disponiblesAA

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156344

Réf. Sonepar

00030111907

Réf. Fournisseur

111907

Marque

Ura

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

175 mm

hauteur, borne comprise:

29 mm

largeur:

29 mm

diamètre:

29 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

205.48 g

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie Nickel Métal Hydrure (Ni-MH) 4,8V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécuritéPack de quatre éléments Cs HT stick avec fils et connecteur de dimensions: 24x26x175

Les Atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura