Ura - Batterie Ni-MH 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111908

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-MH 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2200 mAh
Voir les options disponibles800 mAh

désignation IEC:

HR14
Voir les options disponiblesautre

autre désignation:

SC
Voir les options disponiblesAA

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156351

Réf. Sonepar

00030111908

Réf. Fournisseur

111908

Marque

Ura

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

2

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

47 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

102.74 g

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie Nickel Métal Hydrure (Ni-MH) 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécuritéPack de deux éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 47x48x24

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura