🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Batterie 3,6V 4A pour éclairage de sécurité - 186003

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie 3,6V 4A pour éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

3.6 V
Voir les options disponibles6 V

capacité:

4000 mAh
Voir les options disponibles1500 mAh

désignation IEC:

KR20
Voir les options disponiblesKR14

autre désignation:

D
Voir les options disponiblesSC

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - KR20

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - mono

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153145

Réf. Sonepar

00030186003

Réf. Fournisseur

186003

Marque

Ura

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

KR20

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

98.3 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

360 g

Pack batteries Nickel Cadmium 3,6 V 4 AH pour la maintenance des BAES d'ambiance Uralight

Les Atouts de l'article:

Cosses détrompée pour un changement de pack accus en toute sécuritéPack de trois éléments D HT côte/côte avec cosses de connexion de dimensions: 33x62x99

Les Atouts de la gamme:

Uralight est une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité simple et économique. Les produits sont équipés de témoins de charge à Leds et disponibles dans les fonctions évacuation, ambiance et habitation. Cette gamme est disponible en technologie à controle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura