Ura - Batterie 6V 1,5A pour éclairage de sécurité - 186001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153121
Réf. Sonepar
00030186001
Réf. Fournisseur
186001
Marque
Ura
tension nominale:
6 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
216 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
26 mm
diamètre:
26 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
238 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécuritéPack de cinq éléments Cs HT stick avec cosses de connexion de dimensions: 24x24x216
Les Atouts de la gamme:
Uralight est une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité simple et économique. Les produits sont équipés de témoins de charge à Leds et disponibles dans les fonctions évacuation, ambiance et habitation. Cette gamme est disponible en technologie à controle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura