Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 7 AH pour alarme - 386003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - HR20
autre désignation - autre
désignation des dimensions - mono
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400158379
Réf. Sonepar
00030386003
Réf. Fournisseur
386003
Marque
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
HR20
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
1
modèle:
plomb
longueur:
151 mm
hauteur, borne comprise:
97.5 mm
largeur:
65 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-15...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
2200 g
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.