Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 12 AH pour alarme - 386005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 12000 mAh
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 1
modèle - plomb
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400158393
Réf. Sonepar
00030386005
Réf. Fournisseur
386005
Marque
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
12000 mAh
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
plomb
longueur:
152 mm
hauteur, borne comprise:
97 mm
largeur:
99 mm
bloc d'accus:
Oui
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-10...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
4050 g
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.