3M Electricite - GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Vert/Jaune - 85391

3M
CopieCopie
3M Electricite - GTI 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre interne avant rétreint:

Voir les options disponibles9 mm

diamètre interne après rétreint:

Voir les options disponibles3 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - multicolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00033085391

Réf. Fournisseur

85391

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

multicolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

4.52...4.52 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

3M? GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 3.0 mm Vert/Jaune

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite