Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Noir - 85411

3M
CopieCopie
3M Electricite - GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre interne avant rétreint:

39 mm
Voir les options disponibles3 mm
Voir les options disponibles6 mm
Voir les options disponibles9 mm
Voir les options disponibles18 mm
Voir les options disponibles24 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm
Voir les options disponibles1 mm
Voir les options disponibles2 mm
Voir les options disponibles3 mm
Voir les options disponibles6 mm
Voir les options disponibles8 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00033085411

Réf. Fournisseur

85411

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

39 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

764.15...764.15 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

3M? GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 39 mm Noir

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite