3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 19mm x 20m épaisseur 0,15mm Gris - 80476N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
19 mmcouleur:
grislongueur:
20 mCaractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - gris
longueur - 20 m
épaisseur - 0.15 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596614130
Réf. Sonepar
00033966141
Réf. Fournisseur
80476N
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
gris
longueur:
20 m
épaisseur:
0.15 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
vulcanisé:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Retardateur de flamme
Procure une forte résistance électrique
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Les Atouts de la gamme:
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite