3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38mm ep. 0,25mm - 80268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
noirlongueur:
32.9 mCaractéristiques principales
largeur - 38 mm
couleur - noir
longueur - 32.9 m
épaisseur - 0.25 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0054007100591
Réf. Sonepar
00033080268
Réf. Fournisseur
80268
Marque
3M Electricite
largeur:
38 mm
couleur:
noir
longueur:
32.9 m
épaisseur:
0.25 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Ruban d'isolation électrique avec une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à l'abrasion.
Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables (notamment aux rayonnements ultraviolets)
Convient pour l'isolation, la protection ou la réparation de gaines de câbles et l'étanchéité des connecteurs.
Applicable à des températures allant jusqu'à -10 °C
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.
Ruban support vinyle souple isolant noir, enduit d’un adhésif non corrosif. Son épaisseur de 0,25 mm garantit une excellente résistance mécanique. Application en intérieur et en extérieur : Isolation ou protection de gaines de câbles, de raccordements divers électriques : conducteurs de transformateurs, raccordements de disjoncteurs, barres de raccordements. Frettage de câbles.Caractéristiques : Excellente tenue mécanique. Souplesse. Non propagateur de la flamme. Excellente résistance aux agressions diverses (abrasion, intempéries, moisissures, alcalis, U.V.). Classe Y (80°C).
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite