3M Electricite - 3M Kit de raccordement démontable DBC-3C avec gel + connecteur 5x2,5 à 5x16 mm² - 82300

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5...6 mm²

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046719882151

Réf. Sonepar

00033988215

Réf. Fournisseur

82300

Marque

3M Electricite

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...6 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de raccordement démontable DBC-3C avec connectique

Les Atouts de l'article:

Kit testé IP 68 selon la norme EN 50393
Connectique à vissée fournie
Bonne protection mécanique et résistance aux UV
5 x 2.5 to 16 mm² pour cable souple ou rigide

Les Atouts de la gamme:

Kit démontable DBC-3C Connectique 5 x 2,5 à 16mm²
Kit de raccordment démontable DBC-3C avec gel et connectique 5 x 2,5 à 16 mm²

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite