Bticino - Châssis et support Sfera Robur - 1 module - 350315

CopieCopie
Bticino - Châssis et support Sfera Robur - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543455418

Réf. Sonepar

00038350315

Réf. Fournisseur

350315

Marque

Bticino

composition:

autre

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

aluminium

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Châssis et support pour platine de rue antivandale Sfera Robur 1 module - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier, visière anti-pluie (option), modules électroniques et façades

Les Atouts de l'article:

Châssis + support pour platine antivandale Sfera Robur 1 module Finition Robur Dimensions : - Largeur : 134mm- Hauteur : 132mm- Profondeur : 34,5mm