Bticino - Châssis et support Sfera Robur - 2 modules - 350325

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Châssis et support Sfera Robur - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543455425

Réf. Sonepar

00038350325

Réf. Fournisseur

350325

Marque

Bticino

composition:

autre

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

aluminium

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ROUMANIE

Châssis et support pour platine de rue antivandale Sfera Robur 2 modules - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier, visière anti-pluie (option), modules électroniques et façades

Les Atouts de l'article:

Châssis + support pour platine antivandale Sfera Robur2 modulesFinition RoburDimensions : - Largeur : 134mm- Hauteur : 223mm- Profondeur : 34,5mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.