Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PRYSMIAN - Assemblage SPEEDY TRIFILS H07VU bleu, rouge et vert jaune 1,5 Couronne 100 m - 20068735

PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 854.844 kg CO2 eq.

EAN

3563033971053

Réf. Sonepar

00042397105

Réf. Fournisseur

20068735

Marque

PRYSMIAN

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

5.9 mm

tension nominale U:

750 V

température de traitement:

-15...60 °C

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Câbles et conducteurs isolés rigides SPEEDY TRIFILS VU 1,5 *Couronne100mètres Speedy® Trifils est un assemblage de 3 fils H07 V-U Speedy® les plus couramment utilisés pour les circuits électriques du câblage résidentiel : les fils H07 V-U.

Un produit PRYSMIAN

Découvrez toute la gamme PRYSMIAN