PRYSMIAN - Assemblage SPEEDY TRIFILS H07VU bleu, rouge et vert jaune 2,5 Couronne 100 m - 20068736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 746.308 kg CO2 eq.
EAN
3563033972050
Réf. Sonepar
00042397205
Réf. Fournisseur
20068736
Marque
PRYSMIAN
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
7.2 mm
tension nominale U:
750 V
température de traitement:
-15...60 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit PRYSMIAN
Découvrez toute la gamme PRYSMIAN