Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Iboco - Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 40, 3 mètres gris - B28990

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles16.9 mm
Voir les options disponibles21.4 mm
Voir les options disponibles27.8 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8029027021593

Réf. Sonepar

00055028990

Réf. Fournisseur

B28990

Marque

Iboco

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Non

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

numéro RAL:

7035

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 40 gris RAL7035, longueur de 3m

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco