Aric - HUB 270TP - Hublot Ext. IP65 IK10, noir, E27 40W max., lpe non incl. - 2205

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070022053

Réf. Sonepar

00058002205

Réf. Fournisseur

2205

Marque

Aric

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

174...174 mA

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

98 mm

diamètre externe:

269 mm

Hublot Extérieur IP65 IK10, noir, E27 40W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP65 IK10, noir, E27 40W max., lampe non fournie

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric