🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - Enc. EF6 CCT IP50/65 RE2020 4/6W 50° 700lm 2700/3000/4000K (CCT) dimmable 50000h - 11005

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

700 lm
Voir les options disponibles450 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles600 lm
Voir les options disponibles630 lm
Voir les options disponibles650 lm

puissance du système:

6 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles7.3 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070110057

Réf. Sonepar

00058011005

Réf. Fournisseur

11005

Marque

Aric

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

diamètre intégré:

63...70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

57 mm

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

95

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

680...680 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

33 mm

diamètre externe:

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

116.67 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Encastré EF6 CCT fixe IP50/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol2, CCT 2700-3000-4000K en face avant, réglable en 4 ou 6W, jusqu'à 700lm, dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x précâblée

Les Atouts de l'article:

Encastré EF6 CCT fixe IP50/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol2, CCT 2700-3000-4000K en face avant, réglable en 4 ou 6W, jusqu'à 700lm, dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x précâblée. Compatible avec 10 collerettes de finition, rondes ou carrées : Nickel, Doré, Noir, Chromé, Blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric