🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - EF6 TUYA - Enc. connecté IP20/65 7W 60° 630lm 2000 à 6500K (CCT) - 11014

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

630 lm
Voir les options disponibles450 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles700 lm

puissance du système:

7 W
Voir les options disponibles6 W
Voir les options disponibles7.3 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 630 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070110149

Réf. Sonepar

00058011014

Réf. Fournisseur

11014

Marque

Aric

flux lumineux utile:

630 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

630...630 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.8

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre externe:

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré connecté IP20/65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.

Les Atouts de l'article:

Encastré connecté IP20/65 IK07, rond Ø88mm, LED 7W 60° 630 lm, température de couleur réglable de 2000 à 6500K (CCT), Cl. 2, recouvrable, dimmable par coupure de phase, 50000H. Pilotage et programmation par application mobile.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric