Aric - MIRA 65-230 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08 Ø80 gris RAL9006, LED 230V 5W 3000K 30000H - 50286

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

214 lm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 63 mm

  • flux lumineux utile - 214 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502869

Réf. Sonepar

00058050286

Réf. Fournisseur

50286

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

63 mm

flux lumineux utile:

214 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.56

diamètre externe:

80 mm

charge max.:

2000 kg

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium gris RAL9006, LED 230V 5W 3000K, flux sortant 214lm, 30000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium gris, LED 230V 5W 3000K, flux sortant 214lm, 30000H

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric