Aric - MIRA 65-24 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08, Ø80 graphite, LED 24V 5,5W 3000K 60000H - 50287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 63 mm
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070502876
Réf. Sonepar
00058050287
Réf. Fournisseur
50287
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
63 mm
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
diamètre externe:
80 mm
charge max.:
2000 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium noir, LED 24V DC 5,5W 3000K 40°, flux sortant 380lm, 60000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric