Aric - C4 CCT - Plaf. / Appl. Mur IP44 LED intég. 21W CCT 3000-4000K 1900lm, gris - 50437

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1900 lm
Voir les options disponibles2600 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles27...6500 K
Voir les options disponibles2700...6500 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504375

Réf. Sonepar

00058050437

Réf. Fournisseur

50437

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

90 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

183...183 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

360 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale C4 IP44 LED intégrée 21W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K 1900 lumens 25000h. Corps acier, vasque PMMA opale, anneau décoratif amovible gris

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP44 - Corps en métal - Vasque de diffusion PMMA quart de tour - Anneau décoratif de finition amovible - Faible hauteur de 85mm - Simplicité et rapidité d’installation - 21W 1900lm, rendement de 90lm/W