Aric - C4 TUYA - Plaf./Appl. Mur connecté IP44, 28W CCT 2700-6500K, noir - 51196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2600 lmtempérature de couleur:
2700...6500 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2600 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070511960
Réf. Sonepar
00058051196
Réf. Fournisseur
51196
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2600 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
92.86 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
128...128 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre externe:
400 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Applique murale connecté IP44 LED intégrée 28W CCT 2700-6500K. Emet jusqu'à 2600lm en 6500K. Anneau décoratif amovible noir. Pilotage et programmation par application mobile.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric