🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - ONDINE 2 - Réglette 1,2m inter IP44, tube T8 LED 17,5W 4000K 1700lm, chrome - 53141

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1300 lm
Voir les options disponibles650 lm

longueur:

1248 mm
Voir les options disponibles638 mm
Voir les options disponibles639 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 1248 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531418

Réf. Sonepar

00058053141

Réf. Fournisseur

53141

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

1248 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.6

Applique/Réglette fabriquée en France ONDINE 2 1,2m en aluminium chromé IP44, avec interrupteur, convient pour le vol.2 des salles de bains, livrée avec tube T8 LED 17,5W 4000K 1700lm 30000h (flux sortant 1300lm)

Les Atouts de l'article:

Applique / Réglette, ONDINE 2 T8 01 1,2M 4000K CHROME, Corps aluminium CHROME Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%), Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas), Founi avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric