Aric - SLIM LED - Barrette / Profilé IP20 IK08 24V DC 65LED/m 17,2W/m 4000K 1,55m - 53147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3100 lmCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 27.5 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 1550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531470
Réf. Sonepar
00058053147
Réf. Fournisseur
53147
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
27.5 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
1550 mm
efficacité lumineuse:
113 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
19 mm
hauteur/profondeur:
13.5 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Eclairage d'agencement SLIM LED 1,55M 4000K 24V, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate opalin, 65 LED/m, 17,2 W/m, Dimmable en PWM, Avec connecteurs, Installation multiposition, Montage en ligne continue, maxi 6 m
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric